LINERGY SRL - LENLV1301 LYRA EVO 22M 1H SE/SA IP40 ENERGY TEST - LV1301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Pendel
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046030181
Artikelnummer
LENLV1301
Herstellernummer
LV1301
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Pendel
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Erkennungsweite:
22 m
Länge:
289 mm
Breite:
211 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Höhe/Tiefe:
34 mm
Ein LINERGY SRL Produkt
Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie