Startseite

LINERGY SRL - LENLV1201 LYRA EVO 22M 1H SE/SA IP40 REST MODE - LV1201

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Pendel

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046030167

Artikelnummer

LENLV1201

Herstellernummer

LV1201

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Pendel

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Erkennungsweite:

22 m

Länge:

289 mm

Breite:

211 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Höhe/Tiefe:

34 mm

LYRA EVO 1H SA IP40 22M REST MODE. Funzione: Rest Mode. Assorbimento: Autonomia: 1h. Tipo: SA. Visibilità: 22 metri. Batteria: NI-CD 4, 8V 0, 5AH. Kit pittogrammi in PVC inclusi nella confezione.

Ein LINERGY SRL Produkt

Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie