LINERGY SRL - LENLS1511 LEDY 300LM 1H SE/SA IP65 SPY SYSTEM - LS1511

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Deckenanbau
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Packung
12 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046013948
Artikelnummer
LENLS1511
Herstellernummer
LS1511
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Deckenanbau
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
303 mm
Breite:
173 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
49 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300...0 lm


