Startseite

LINERGY SRL - LENLD1903 LEDY 300LM SL IP42 CENTRAL BATTERY - LD1903

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046012774

Artikelnummer

LENLD1903

Herstellernummer

LD1903

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP42

Montageart:

Aufbau/Einbau

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Apparecchio di illuminazione di emergenza per alimentazione centralizzata CENTRAL BATTERY