Startseite

LINERGY SRL - LENLD1511 LEDY 300LM 1H SE/SA IP42 SPY SYSTEM - LD1511

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 12 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046012989

Artikelnummer

LENLD1511

Herstellernummer

LD1511

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP42

Montageart:

Aufbau/Einbau

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

303 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

173 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

49 mm

Einbaubreite:

160 mm

Einbaulänge:

290 mm

Autonomia: 1h Tipo: SA Flusso: 260/260lm Batteria: Li-ion 3,7V 1,7Ah Ricarica: 6h Grado di protezione IP42 Resistenza agli urti IK08 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)

Ein LINERGY SRL Produkt

Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie