LINERGY SRL - LENLD1206 LEDY 220LM 3H SE/SA IP42 REST MODE - LD1206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP42
Montageart - Deckenanbau
Notfunktionsüberwachungssystem - ohne
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Packung
12 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046012699
Artikelnummer
LENLD1206
Herstellernummer
LD1206
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP42
Montageart:
Deckenanbau
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
303 mm
Breite:
173 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
49 mm
Ein LINERGY SRL Produkt
Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie