LINERGY SRL - LENLD1205 LEDY 300LM 1H SE/SA IP42 REST MODE - LD1205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP42
Montageart - Aufbau/Einbau
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Nennspannung - 220...240 V
Art der Kennzeichnung - einseitig
Packung
12 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046014679
Artikelnummer
LENLD1205
Herstellernummer
LD1205
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP42
Montageart:
Aufbau/Einbau
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
303 mm
Breite:
173 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
49 mm
Einbaubreite:
160 mm
Einbaulänge:
290 mm


