LINERGY SRL - LENIT2002 ICETEK 1425LM SL IP67 SPY CENTER - IT2002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Montageart - Deckenanbau
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe - grau
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
101 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046035353
Artikelnummer
LENIT2002
Herstellernummer
IT2002
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP67
Montageart:
Deckenanbau
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Erkennungsweite:
26 m
Länge:
420 mm
Breite:
168 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
82 mm
Anzahl der Leuchtenköpfe:
40


