Startseite

LINERGY SRL - LENIT1901 ICETEK 930LM SL IP67 CENTRAL BATTERY - IT1901

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENIT1901 ICETEK 930LM SL IP67 CENTRAL BATTERY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Mit Piktogramm - nein

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

Packung

  • 6 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

101 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046035377

Artikelnummer

LENIT1901

Herstellernummer

IT1901

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP67

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Mit Piktogramm:

nein

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

1000 lm

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Länge:

420 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Breite:

168 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

82 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Icetek. 1000 lm. SL. IP67. Cental battery.