LINERGY SRL - LENFX1102 FOX 6W 3H SE IP40 INHIBIT - FX1102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Deckenanbau
Notfunktionsüberwachungssystem - Prüftaste
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Packung
24 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046006339
Artikelnummer
LENFX1102
Herstellernummer
FX1102
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Deckenanbau
Notfunktionsüberwachungssystem:
Prüftaste
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
nein
Länge:
260 mm
Breite:
110 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Fassung:
G5
Höhe/Tiefe:
46 mm
Ein LINERGY SRL Produkt
Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie


