Startseite

LINERGY SRL - LENFT1205 FASTINVERTER ALTA RESA T8 1H REST MODE - FT1205

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENFT1205 FASTINVERTER ALTA RESA T8 1H REST MODE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Entladungslampen

  • Leistung - 18 W

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Mit Fernschalteranschluss - ja

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 20 ST

EAN

8021046023275

Artikelnummer

LENFT1205

Herstellernummer

FT1205

Hersteller

LEN

Leuchtmittel:

Entladungslampen

Leistung:

18 W

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Nennspannung:

230...230 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

‡Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Autonomia: 1h. Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente se abbinato al driver dell'apparecchio). Batteria: Ni-MH 6V 3,3Ah. Tipo batteria: Nichel Metalidrato. Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione:230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: I. ‡Classe di protezione IP: IP20. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ‡Sezione del cavo per i collegamenti: da 0,75 a 1 mm². 18W.