Startseite

LINERGY SRL - LENFT1202 FASTINVERTER L PER T8 E T5 3H REST MODE - FT1202

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 20 ST

EAN

8021046014310

Artikelnummer

LENFT1202

Herstellernummer

FT1202

Hersteller

LEN

Leuchtmittel:

sonstige

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

FASTINVERTER L per T8 e T5 3h REST MODE . Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Autonomia: 3h. Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Alimentazione: 230V~ - 50Hz. Batteria: Ni-Cd 6V 5Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: I. Classe di protezione IP: IP20. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Sezione del cavo per i collegamenti: da 0,75 a 1 mm². Colore: Bianco. Tipo: Tubi T5, T8 e compatte 4 pin. Resa T5: 14W(15%)-21W(17%)-24W(9%)-28W(15%)-35W(15%). Resa T8: 18W(8%).