LINERGY SRL - LENFG2001 FLAG 30M SL IP40 SPY CENTER - FG2001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Max. Systemleistung - 6.3 W
Mit Piktogramm - ja
Packung
4 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046044850
Artikelnummer
LENFG2001
Herstellernummer
FG2001
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Max. Systemleistung:
6.3 W
Mit Piktogramm:
ja
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
DC
Erkennungsweite:
30 m
Länge:
317 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
168 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
60 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


