Startseite

LINERGY SRL - LENEL24N30EBI EVOLUTION LED 295LM 3H SE IP42 INHIBIT - EL24N30EBI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - ja

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Evoled

EAN

8021046020878

Artikelnummer

LENEL24N30EBI

Herstellernummer

EL24N30EBI

Hersteller

LEN

Montageart:

Aufbau/Einbau

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP42

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

177 mm

Länge:

350 mm

Einbaubreite:

173.9 mm

Einbaulänge:

346.4 mm

Autonomia: 3h Tipo: SE Flusso: 235lm Batteria: NiCd 6V 2,5Ah Ricarica: 12h Grado di protezione IP42 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)