Startseite

LINERGY SRL - LENEI1101 EUROINVERTER PER T8 18W-58W 1H IP20 - EI1101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 58 W

  • Leuchtmittel - ohmsche Verbraucher

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Notfunktionsüberwachungssystem - Prüftaste

Packung

  • 24 ST

EAN

8021046012729

Artikelnummer

LENEI1101

Herstellernummer

EI1101

Hersteller

LEN

Leistung:

58 W

Leuchtmittel:

ohmsche Verbraucher

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

220...240 V

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Caratteristiche tecniche: Funzione: Inhibit (autonomo con dispositivo di inibizione). Autonomia: 1h. Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Alimentazione: 230V~ - 50Hz. Batteria: Ni-Cd 6V 1,3Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 24h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP20. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Sezione del cavo per i collegamenti: da 0,75 a 1 mm². Colore: Bianco. Tipo: Tubi T8 e compatte 4 pin. Resa T8: 18W(15%)-36W(10%)-58W(7%)