Startseite

LINERGY SRL - LENDU1002 DUAL LED 3200LM 3H SE IP65 STANDARD - DU1002

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENDU1002 DUAL LED 3200LM 3H SE IP65 STANDARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Ausleger

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - sonstige

  • Mit Piktogramm - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

101 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046036947

Artikelnummer

LENDU1002

Herstellernummer

DU1002

Hersteller

LEN

Montageart:

Ausleger

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Mit Piktogramm:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Blei

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Anzahl der Leuchtenköpfe:

6

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...40 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2000...0 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Nennbetriebsdauer:

3...3 h

Breite:

307 mm

Höhe/Tiefe:

95 mm

Länge:

330 mm

Pulsante di test. Funzione: Standard. ‡Autonomia: 3h. ‡Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). ‡Flusso luminoso medio in emergenza: 2000lm. ‡Batteria: 2 x Pb 12V 7Ah . IP65