LINERGY SRL - LENDU1001 DUAL LED 3200LM 1,5H SE IP65 STANDARD - DU1001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Pendel
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Akkutechnologie - Blei
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
101 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046028898
Artikelnummer
LENDU1001
Herstellernummer
DU1001
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Pendel
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
Blei
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
333 mm
Breite:
307 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
95 mm


