LINERGY SRL - LENCW2414 CRISTAL WALL 1200LM 1H SE IP65 WIRELESS - CW2414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Nennbetriebsdauer - 1...1 h
Mit Piktogramm - nein
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046043129
Artikelnummer
LENCW2414
Herstellernummer
CW2414
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Mit Piktogramm:
nein
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
grau
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Erkennungsweite:
21 m
Länge:
380 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
180 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0...40 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
58 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Anzahl der Leuchtenköpfe:
10
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1050...0 lm


