Startseite

LINERGY SRL - LENCS1905 CRISTAL 24W SL IP65 CENTRAL BATTERY HF - CS1905

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Länge - 380 mm

Packung

  • 6 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046512489

Artikelnummer

LENCS1905

Herstellernummer

CS1905

Hersteller

LEN

Montageart:

Aufbau/Einbau

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

380 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

180 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Höhe/Tiefe:

68 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza, marca LINERGY SRL, modello LENCS1905 - CRISTAL 24W SL IP65 CENTRAL BATTERY HF