LINERGY SRL - LENCS1902 CRISTAL 11W SL IP65 CENTRAL BATTERY - CS1902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Aufbau/Einbau
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046011227
Artikelnummer
LENCS1902
Herstellernummer
CS1902
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Aufbau/Einbau
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
380 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
180 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
2G7
Höhe/Tiefe:
68 mm


