LINERGY SRL - LENCS1523 CRISTAL 24W 1H SE IP65 SPY SYSTEM HF - CS1523

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Deckenanbau
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - grau
Akkutechnologie - NiCd
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046011081
Artikelnummer
LENCS1523
Herstellernummer
CS1523
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Deckenanbau
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
grau
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
380 mm
Breite:
180 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
2G11
Höhe/Tiefe:
68 mm
Ein LINERGY SRL Produkt
Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie


