LINERGY SRL - LENCS1507 CRISTAL 24W 1H SE IP65 SPY SYSTEM - CS1507

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Aufbau/Einbau
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046011005
Artikelnummer
LENCS1507
Herstellernummer
CS1507
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Aufbau/Einbau
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
380 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
180 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Fassung:
G5
Höhe/Tiefe:
68 mm
Einbaubreite:
184.2 mm
Einbaulänge:
382.7 mm
Ein LINERGY SRL Produkt
Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie


