Startseite

LINERGY SRL - LENCS1506 CRISTAL 18W 3H SE IP65 SPY SYSTEM - CS1506

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 6 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046010992

Artikelnummer

LENCS1506

Herstellernummer

CS1506

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Aufbau/Einbau

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

380 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

180 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Fassung:

G5

Höhe/Tiefe:

68 mm

Einbaubreite:

184.2 mm

Einbaulänge:

382.7 mm

Autonomia: 3h Tipo: SE Flusso: 219lm Batteria: NiCd 6V 2,5Ah Ricarica: 12h Grado di protezione IP65 Resistenza agli urti IK08 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)

Ein LINERGY SRL Produkt

Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie