Startseite

LINERGY SRL - LENCS1326 CRISTAL 24W 1H SE IP65 ENERGY TEST HF - CS1326

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046012507

Artikelnummer

LENCS1326

Herstellernummer

CS1326

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Aufbau/Einbau

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

380 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

180 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Fassung:

G5

Höhe/Tiefe:

68 mm

Einbaubreite:

184.2 mm

Einbaulänge:

382.7 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza, marca LINERGY SRL, modello LENCS1326 - CRISTAL 24W 1H SE IP65 ENERGY TEST HF