Startseite

LINERGY SRL - LENCS1321 CRISTAL 11W 1H SE IP65 ENERGY TEST HF - CS1321

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Deckenanbau

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 6 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046011159

Artikelnummer

LENCS1321

Herstellernummer

CS1321

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Deckenanbau

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

nein

Länge:

380 mm

Breite:

180 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

2G7

Höhe/Tiefe:

68 mm

Caratteristiche tecniche: Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). Autonomia: 1h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso SE: 343lm. Alimentazione: 230V~ - 50Hz. Batteria: Ni-Cd 6V 2,5Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. Classe di protezione IK: IK08. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Colore: Grigio. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. Tipo: Fluorescente compatta trifosforo. Fonte luminosa: 1x11W 2G7. Temperatura colore: 4000K.

Ein LINERGY SRL Produkt

Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie