Startseite

LINERGY SRL - LENCS1107 CRISTAL 24W 1H SE IP65 INHIBIT - CS1107

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - ja

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046009439

Artikelnummer

LENCS1107

Herstellernummer

CS1107

Hersteller

LEN

Montageart:

Aufbau/Einbau

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

G5

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

180 mm

Höhe/Tiefe:

68 mm

Länge:

380 mm

Einbaubreite:

184.2 mm

Einbaulänge:

382.7 mm

Lampada di emergenza Cristal, si installa con estrema semplicità senza l’ausilio di particolari attrezzature garantendo al tempo stesso semplicità e massima sicurezza.il Sistema Spy System Linergy. Il riflettore cromato, studiato per aumentare la resa luminosa e lo schermo completamente cristallino Autonomia: 1h Tipo: SE Flusso: 316lm Batteria: NiCd 6V 1,8Ah Ricarica: 12h Grado di protezione IP65 Resistenza agli urti IK08 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)