LINERGY SRL - LENCR1904 CRISTAL 24W SL IP40 CENTRAL BATTERY - CR1904

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Aufbau/Einbau
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046010459
Artikelnummer
LENCR1904
Herstellernummer
CR1904
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Aufbau/Einbau
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
380 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
180 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
2G11
Höhe/Tiefe:
68 mm


