LINERGY SRL - LENCR1902 CRISTAL 11W SL IP40 CENTRAL BATTERY - CR1902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - ja
Fassung - 2G7
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046010435
Artikelnummer
LENCR1902
Herstellernummer
CR1902
Hersteller
LEN
Montageart:
Aufbau/Einbau
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
2G7
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
180 mm
Höhe/Tiefe:
68 mm
Länge:
380 mm


