Startseite

LINERGY SRL - LENCR1523 CRISTAL 24W 1H SE IP40 SPY SYSTEM HF - CR1523

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENCR1523 CRISTAL 24W 1H SE IP40 SPY SYSTEM HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 6 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046010169

Artikelnummer

LENCR1523

Herstellernummer

CR1523

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Aufbau/Einbau

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Erkennungsweite:

30 m

Länge:

380 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Breite:

180 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

2G11

Höhe/Tiefe:

68 mm

Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). Autonomia: 1h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). ‡Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 548lm. ‡Batteria: Ni-Cd 6V 2,5Ah ‡Tipo batteria: Nichel Cadmio. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: II ‡Classe di protezione IP: IP40. ‡Classe di protezione IK: IK09. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C ‡Colore: Grigio. ‡Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 30 m. ‡Tipo: Fluorescente compatta trifosforo. Fonte luminosa: 1x24W 2G11. Temperatura colore: 4000K