LINERGY SRL - LENCR1323 CRISTAL 24W 1H SE IP40 ENERGY TEST HF - CR1323
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Deckenanbau
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - grau
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046010404
Artikelnummer
LENCR1323
Herstellernummer
CR1323
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Deckenanbau
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
grau
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
380 mm
Breite:
180 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
2G11
Höhe/Tiefe:
68 mm
Ein LINERGY SRL Produkt
Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie