Startseite

LINERGY SRL - LENCR1322 CRISTAL 18W 3H SE IP40 ENERGY TEST HF - CR1322

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Deckenanbau

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 6 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046010398

Artikelnummer

LENCR1322

Herstellernummer

CR1322

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Deckenanbau

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Akkutechnologie:

NiMh

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

nein

Länge:

380 mm

Breite:

180 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

2G11

Höhe/Tiefe:

68 mm

Caratteristiche tecniche: Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). Autonomia: 3h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso SE: 323lm. Alimentazione: 230V~ - 50Hz. Batteria: Ni-MH 6V 4Ah. Tipo batteria: Nichel Metalidrato. Tempo di ricarica batteria: 24h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP40. Classe di protezione IK: IK08. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Colore: Grigio. L'apparecchio ricaricato per 12h garantisce un'autonomia di 2h. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45. Tipo: Fluorescente compatta trifosforo. Fonte luminosa: 1x18W 2G11. Temperatura colore: 4000K.

Ein LINERGY SRL Produkt

Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie