LINERGY SRL - LENCR1307 CRISTAL 24W 1H SE IP40 ENERGY TEST - CR1307

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Aufbau/Einbau
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046010329
Artikelnummer
LENCR1307
Herstellernummer
CR1307
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Aufbau/Einbau
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
380 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
180 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Fassung:
G5
Höhe/Tiefe:
68 mm
Einbaubreite:
184.2 mm
Einbaulänge:
382.7 mm


