Startseite

LINERGY SRL - LENCR1106 CRISTAL 18W 3H SE IP40 INHIBIT - CR1106

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 6 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046009354

Artikelnummer

LENCR1106

Herstellernummer

CR1106

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Aufbau/Einbau

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

380 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

180 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Fassung:

G5

Höhe/Tiefe:

68 mm

Einbaubreite:

184.2 mm

Einbaulänge:

382.7 mm

Autonomia: 2-3h Tipo: SE Flusso: 219lm Batteria: NiCd 6V 2,5Ah Ricarica: 24h Grado di protezione IP40 Resistenza agli urti IK08 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)