LINERGY SRL - LENCE2405 CRISTAL EVO 770LM 1H SE IP65 WIRELESS - CE2405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Deckenanbau
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe - grau
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046042344
Artikelnummer
LENCE2405
Herstellernummer
CE2405
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Deckenanbau
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
grau
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Erkennungsweite:
21 m
Länge:
380 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
180 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
68 mm


