Startseite

LINERGY SRL - LENCE1615 CRISTAL EVO 790LM SL IP65 DALI - CE1615

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENCE1615 CRISTAL EVO 790LM SL IP65 DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Deckenanbau

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 6 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046039641

Artikelnummer

LENCE1615

Herstellernummer

CE1615

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Deckenanbau

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Erkennungsweite:

21 m

Länge:

380 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Breite:

180 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

68 mm

Funzione: Dali (con supervisione centralizzata Dali). ‡Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). ‡Flusso luminoso con rete: 688lm. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 216-240 Vdc. ‡Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP65. ‡Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C. ‡Colore: Grigio. ‡Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 21 m . Tipo: LED. ‡Fonte luminosa: 40 LED. ‡Temperatura colore: 6000K