Startseite

LINERGY SRL - LENBG1902 BIG ONE 80M SL IP40 CENTRAL BATTERY - BG1902

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Deckenanbau

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046024043

Artikelnummer

LENBG1902

Herstellernummer

BG1902

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Deckenanbau

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Erkennungsweite:

80 m

Länge:

840 mm

Breite:

472 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

72 mm

BIG ONE SL IP40 80M CENTRAL BATTERY . Funzione: Central Battery (per alimentazione centralizzata). Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Alimentazione: 230Vac 50-60Hz . Classe di isolamento: I . Classe di protezione IP: IP40. Temperatura di funzionamento: da -5 a +40°C. Colore: Bianco - RAL 9003. Distanza di visibilità (EN 1838): 80 metri. Installazione: parete, soffitto, sospensione. Tipo: LED . Fonte luminosa: 180 LED. Temperatura colore: 6000K .