LINERGY SRL - LENBG1304 BIG ONE 80M 3H SE/SA IP40 ENERGY TEST - BG1304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Max. Systemleistung - 12 W
Nennbetriebsdauer - 3...3 h
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046023619
Artikelnummer
LENBG1304
Herstellernummer
BG1304
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Max. Systemleistung:
12 W
Nennbetriebsdauer:
3...3 h
Mit Piktogramm:
ja
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Erkennungsweite:
80 m
Länge:
377 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
646 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
40...40 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
72 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Anzahl der Leuchtenköpfe:
180
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein