Startseite

LINERGY SRL - LENBG1301 BIG ONE 60M 1H SE/SA IP40 ENERGY TEST - BG1301

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENBG1301 BIG ONE 60M 1H SE/SA IP40 ENERGY TEST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Nennbetriebsdauer - 1...1 h

  • Mit Piktogramm - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046029680

Artikelnummer

LENBG1301

Herstellernummer

BG1301

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

Mit Piktogramm:

ja

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Erkennungsweite:

60 m

Länge:

377 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Breite:

646 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

40...40 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

72 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Anzahl der Leuchtenköpfe:

132

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

BIG ONE 60M 1H SA IP40 ENERGY TEST. 132 LED. 6000K