LINERGY SRL - LENBG1203 BIG ONE 80M 1H SE/SA IP40 REST MODE - BG1203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Deckenanbau
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Notfunktionsüberwachungssystem - ohne
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046023565
Artikelnummer
LENBG1203
Herstellernummer
BG1203
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Deckenanbau
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Erkennungsweite:
80 m
Länge:
840 mm
Breite:
472 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
72 mm
Anzahl der Leuchtenköpfe:
180


