Startseite

LINERGY SRL - LENBG1202 BIG ONE 60M 3H SE/SA IP40 REST MODE - BG1202

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Deckenanbau

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046029673

Artikelnummer

LENBG1202

Herstellernummer

BG1202

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Deckenanbau

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiMh

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Erkennungsweite:

60 m

Länge:

646 mm

Breite:

377 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

72 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

132

BIG ONE 3H SA IP40 60M REST MODE. Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Autonomia: 3h. Batteria: Ni-MH 6V 4Ah . Tipo batteria: Nichel Metalidrato. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: I . Classe di protezione IP: IP40. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Bianco - RAL 9003. Distanza di visibilità (EN 1838): 60 metri . Installazione: parete, soffitto, sospensione . Tipo: LED. Fonte luminosa: 132 LED. Temperatura colore: 6000K.