Startseite

LINERGY SRL - LENAX1301 ATEX LED 250LM 3H SE/SA IP66 ENERGY TEST - AX1301

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENAX1301 ATEX LED 250LM 3H SE/SA IP66 ENERGY TEST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Pendel

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Acrylglasplatte

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

  • Akkutechnologie - NiMh

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046300123

Artikelnummer

LENAX1301

Herstellernummer

AX1301

Hersteller

LEN

Montageart:

Pendel

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Akkutechnologie:

NiMh

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP66

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

200...0 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Breite:

180 mm

Höhe/Tiefe:

160 mm

Länge:

330 mm

‡Pulsante di test. Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). Autonomia: 3h. Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Flusso luminoso medio in emergenza: 200lm. Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 193lm. ‡Flusso luminoso con rete: 200lm. ‡Batteria: Ni-MH 3,6V 2Ah. ‡Tipo batteria: Nichel Metalidrato ‡Tempo di ricarica batteria: 24h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: I. ‡Classe di protezione IP: IP66 ‡Classe di protezione IK: IK08. ‡Temperatura di funzionamento: da -20°C a +50°C. ‡Colore: Grigio - RAL 7000. ‡Fonte luminosa: 2 LED. ‡Temperatura colore: 6000K