Startseite

LINERGY SRL - LENAS1201 ASTRA 22M 1H/2H/3H SE/SA IP40 REST MODE - AS1201

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Deckenanbau

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046300062

Artikelnummer

LENAS1201

Herstellernummer

AS1201

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Deckenanbau

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Erkennungsweite:

22 m

Länge:

271 mm

Breite:

167 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

33 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

24

ASTRA 1/2/3H SA IP40 22M REST MODE. Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Autonomia: 1h/2h/3h. ‡Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Batteria: Li-FePO4 3,2V 1,5Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP40. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ‡Colore: Bianco. ‡Distanza di visibilità (EN 1838): 22 metri. Glow wire 850 °C. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione. ‡Installazione: parete, soffitto, sospensione, controsoffitto, bandiera. Garanzia 5 anni (soggetta a limitazioni, consultare i termini di garanzia). Tipo: LED. ‡Fonte luminosa: 24 LED. ‡Temperatura colore: 6000K.