LINERGY SRL - LENA275 KIT BIANCO INSTALLAZIONE A SOFFITTO NANO - A275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 180 mm
Breite - 180 mm
Packung
17 ST
EAN
8021046033632
Artikelnummer
LENA275
Herstellernummer
A275
Hersteller
LEN
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
180 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
36 mm
Kit per installazione a soffi
o. Scatola per installazione a soffi
o disponibile in bianco (180 x 180 x 36 mm)


