Startseite

LINERGY SRL - LENA080 SCATOLA IP42 GRIGIO INSTA. SOFFITTO VIAL - A080

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENA080 SCATOLA IP42 GRIGIO INSTA. SOFFITTO VIAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 180 mm

  • Breite - 180 mm

Packung

  • 17 ST

EAN

8021046023787

Artikelnummer

LENA080

Herstellernummer

A080

Hersteller

LEN

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

180 mm

Breite:

180 mm

Höhe:

36 mm

Kit per installazione a soffi…o. Scatola per installazione a soffi…o disponibile in grigio. (180 x 180 x 36 mm)