LINERGY SRL - LENA024 SCATOLA INCASSO MURO STEP - RAL 6019 - A024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Mit Betriebsgeräteraum - ja
Packung
50 ST
EAN
8021046630084
Artikelnummer
LENA024
Herstellernummer
A024
Hersteller
LEN
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
ja
Scatola da incasso per apparcchi di illuminazione d'emergenza serie: Step


