LINERGY SRL - LENA022 SCATOLA INCASSO MURO - RAL 6019 - A022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Mit Betriebsgeräteraum - ja
Packung
60 ST
EAN
8021046630077
Artikelnummer
LENA022
Herstellernummer
A022
Hersteller
LEN
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
ja
Scatola per incasso a muro Dimensioni (mm): interno 274 x 144 max esterno 290 x 160.


