Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

LINERGY SRL - LENA021 SCATOLA INCASSO MURO PER FOX-UNIX RAL 60

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENA021 SCATOLA INCASSO MURO PER FOX-UNIX RAL 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

  • Mit Betriebsgeräteraum - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8021046630060

Artikelnummer

LENA021

Herstellernummer

A021

Hersteller

LEN

Anwendung:

für Ortbeton

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Mit Betriebsgeräteraum:

ja

Scatola da incasso per apparecchi di illuminazione d'emergenza serie: Fox