LINERGY SRL - LENA020 SCATOLA INCASSO MURO - RAL 6019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Mit Betriebsgeräteraum - ja
Packung
20 ST
EAN
8021046630091
Artikelnummer
LENA020
Herstellernummer
A020
Hersteller
LEN
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
ja
Scatola da incasso per apparecchi di illuminazione d'emergenza serie: Evolution Flu e Evolution Led


