Startseite

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV9560 GALASSIA TERRA 6L OTTONE DOR/MARMO - 9560

KopierenKopieren
LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV9560 GALASSIA TERRA 6L OTTONE DOR/MARMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913509447

Artikelnummer

SNV9560

Herstellernummer

9560

Hersteller

LIA

Lampada da terra a doppia emissione per applicazione indoor. Lampadina LED inclusa, attacco 6xE14. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore oro, ottenuta tramite galvanostegia; il diffusore e prodotto in vetro. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 14.000 kg. . Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 3.5 m. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a pavimento. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.