LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV9070 MINITOPO LUM.NERO OP./ORO - 9070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Abdeckung - Gold
Packung
1 ST
EAN
8033913279142
Artikelnummer
SNV9070
Herstellernummer
9070
Hersteller
LIA
Farbe der Abdeckung:
Gold
Lampada da tavolo a singola emissione per applicazione indoor. Lampadina LED inclusa, attacco 1xE27. ; il diffusore e prodotto in metallo, con una lavorazione di verniciatura; il diffusore e prodotto in metallo, con una lavorazione di verniciatura. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 0.935 kg. . Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1.5 m. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a pavimento. Conforme alla norma EN 60598-1 e allerelative prescrizioni particolari. CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 invigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


